Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMK9 Salpa 7-1/4 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys Musta | AB4FKY

BATTALION 1XMK9 salpa 7-1/4 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AB4FKY Malli: 1XMK9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
VäriMusta
OvityyppiMyrskyn ovi
Suorittaa loppuunmaalannut
TarvikkeetMukana
Korkeus1 11 / 16 "
Pituus7.25 "
Materiaalisinkki
Projektio seinästä1-11 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMK9 salpa 7-1/4 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys musta
€28.77 / yksikkö