Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMK5 Seinälevy 8-1 / 2 tuumaa Puu / teräs | AB4FKU

BATTALION 1XMK5 Screen Spline Roller 8-1/2 tuumaa puu/teräs

Varastossa
Tuote: AB4FKU Malli: 1XMK5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön Spline Roller
Lähempänä tyyppiäHeavy Duty
VäriLuonnollinen
OvityyppiVerkko-ovi
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.5 "
Pituus8.5 "
MateriaaliPuu ja teräs
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMK5 Screen Spline Roller 8-1/2 tuumaa puu/teräs
€23.31 / yksikkö