Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1WAD4 jousikuormitetut ketjupultit sinkkiä | AB3YPF

BATTALION 1WAD4 jousikuormitetut ketjupultit sinkki

Varastossa
Tuote: AB3YPF Malli: 1WAD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun pultti
Pultin pään halkaisija3 / 8 "
Pultin pituus3"
Ketjun pituus24 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus11 / 16 "
Reiät lehtiä kohti6
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiPinta- ja kulmaisku
Heittokoko1 / 2 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
BATTALION 1WAD8 jousikuormitetut ketjupultit messinki | AB3YPJ 1WAD83"Messinki11 / 16 "3"1.5 "€12.23
BATTALION 4PE11 pulttiketju 4 tuuman pituus | AD9CBP 4PE114"sinkki1"4"1 9 / 16 "€13.69
BATTALION 4PE12 pulttiketju 6 tuuman pituus | AD9CBQ 4PE126"sinkki-6"2"€20.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WAD4 jousikuormitetut ketjupultit sinkki
€11.08 / yksikkö