Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1VZV7 tarttumissalpa vedä-avautuva jousi 4 Lb. | AB3YBT

BATTALION 1VZV7 Tartuntasalpa Avautuva jousi 4 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3YBT Malli: 1VZV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
Saaliin pituus1.437 "
Saalisprojektio1-7 / 16 "
Saaliin leveys1 3 / 32 "
SulkemistyyppiKevät
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima4 lb
Lakon korkeus3 / 8 "
Lakon pituus1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakon korkeusSaaliin pituusSaaliin leveysLakon pituusSulkemistyyppiVäriSuorittaa loppuunTarvikkeetHinta
BATTALION 1VZV2 tarttumissalpa vedä-avautuva jousi 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "KevätHopeasinkkiMukana€1.47
BATTALION 1VZW2 tartu kiinni-avattavaan telaan | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RullaKultaMessinkiMukana€0.93
BATTALION 1VZW6 Grab Catch Pull-to-Open -tela | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RullaKultaMessinkiMukana€5.63
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Pull-to-Open Bullet Pack Of 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "luotiKultaMessinkiMukana€1.10
BATTALION 1VZX5 Tartu tartuntasauvaan, vedä auki-pallo | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "palloHopeakromiMukana€7.47
BATTALION 1VZX9 tartu kiinni-vedä-auki-palloon | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "palloKultaKiinteä messinkiMukana€8.01
BATTALION 1XMU1 tarttumissalpa vedä-avautuva jousi 3 Lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "KevätMusta-Ei sisälly€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1VZV7 Tartuntasalpa Avautuva jousi 4 Lb.
€2.14 / yksikkö