Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RCU1 magneettinen ovenpidike ruskea seinä / lattia | AB3BEJ

BATTALION 1RCU1 Magneettinen ovenpidike Ruskea Seinä/lattia

Varastossa
Tuote: AB3BEJ Malli: 1RCU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2.156 "
VäriRuskea
Suorittaa loppuunRuskea
TarvikkeetEi sisälly
Magneettinen vahvuus15.4 lb
MateriaaliPuu
AsennustyyppiSeinä / lattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (1 ")
    • Pidikkeen pohjan leveys (2 ")
    • Pidikkeen projektio (11/16 ")
    • Iskunpohjan korkeus (3 ")
    • Iskunpohjan leveys (2-3 / 16 ")
    • Lakon projektio (3 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RCU1 Magneettinen ovenpidike Ruskea Seinä/lattia
€37.09 / yksikkö