Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBY4 Itselukittuva portin salpa 2-3 / 8 tuuman leveys musta | AB3BAF

BATTALION 1RBY4 Itselukittuva portin salpa 2-3/8 tuuman leveys musta

Varastossa
Tuote: AB3BAF Malli: 1RBY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva portin salpa
Pultin pään halkaisija11 / 32 "
Pultin pituus4"
VäriMusta
Suorittaa loppuunPäällystetty
TarvikkeetMukana
Korkeus2.187 "
Salvan tyyppiPainovoima
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä6
Heittokoko2-3 / 4 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 1RBY1 Itselukittuva portin salpa 2-3 / 8 tuuman leveys | AB3BAC 1RBY1HopeaSinkitty€10.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBY4 Itselukittuva portin salpa 2-3/8 tuuman leveys musta
€6.79 / yksikkö