Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBY1 Itselukittuva portin salpa 2-3 / 8 tuuman leveys | AB3BAC

BATTALION 1RBY1 Itselukittuva portin salpa, leveys 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BAC Malli: 1RBY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva portin salpa
Pultin pään halkaisija11 / 32 "
Pultin pituus4"
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus2.187 "
Salvan tyyppiPainovoima
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä6
Heittokoko2-3 / 4 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
BATTALION 1RBY4 Itselukittuva portin salpa 2-3 / 8 tuuman leveys musta | AB3BAF 1RBY4MustaPäällystetty€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBY1 Itselukittuva portin salpa, leveys 2-3/8 tuumaa
€10.62 / yksikkö