Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBW7 kääntyvän oven salpa 4-3 / 4 tuuman leveys hopea | AB3AZT

BATTALION 1RBW7 Kääntöoven salpa 4-3/4 tuumaa leveä hopea

Varastossa
Tuote: AB3AZT Malli: 1RBW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä oven salpa 2-kahvalla
Pultin pään halkaisija3 / 8 "
Pultin pituus1"
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Oven paksuus2.25 "
TarvikkeetMukana
Korkeus3.625 "
Salvan tyyppilukittava
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä6
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBW7 Kääntöoven salpa 4-3/4 tuumaa leveä hopea
€38.19 / yksikkö