Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBN4 Kääntöpainike 1.75 tuuman sinkki - 100 kpl pakkaus | AB3AYB

BATTALION 1RBN4-kytkin 1.75 tuuman sinkki - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3AYB Malli: 1RBN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä napin salpa
Pohjan koko1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus2"
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Projektio1"
TyyppiLukita
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoPituusLeveysHinta
BATTALION 1RBN7 -kytkinpainike 2 tuuman sinkki - 100 kpl pakkaus | AB3AYD 1RBN72"2"5 / 8 "€13.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBN4-kytkin 1.75 tuuman sinkki - 100 kpl pakkaus
€81.49 / yksikkö