Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBL1 kiila-aukkolukko kirkas messinki | AB3AXW

BATTALION 1RBL1 Keyed Sash Lock Kirkas messinki

Varastossa
Tuote: AB3AXW Malli: 1RBL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan lukko
Pohjan koko2-11 / 16 "
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus5 / 8 "
Pituus2 11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Projektio5 / 8 "
Lakko2-5 / 8 tuumaa
TyyppiAvain
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBL1 Keyed Sash Lock Kirkas messinki
€25.04 / yksikkö