Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBG8 Säädettävä turvataso 4-1/2 tuuman pituus | AB3AWZ

BATTALION 1RBG8 Säädettävä turvahappi teräs, pituus 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3AWZ Malli: 1RBG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä niittihihna
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTurvallisuus
Korkeus1.5 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.7 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1318
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusHinta
BATTALION 1RBG7 Säädettävä turvakengän teräs 3-1 / 2 tuuman pituus | AB3AWY 1RBG7Sinkitty3.5 "€8.74
BATTALION 4PE41 Säädettävä niittikehän teräs 4-1 / 2 tuuman pituus | AD9CCX 4PE41Sinkitty4.5 "€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBG8 Säädettävä turvahappi teräs, pituus 4-1/2 tuumaa
€7.52 / yksikkö