Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO SS2RVL Ibc Cover ruostumaton teräs hopea 22 tuumaa leveys | AF7MLR 21YL03

BASCO SS2RVL Ibc Cover ruostumaton teräs hopea 22 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7MLR Malli: SS2RVLRistiviite: 21YL03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälisäiliön irtotavarakansi
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Ulkopuolinen leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8309100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BASCO SS3GVL Ibc Cover ruostumaton teräs hopea 22 tuumaa leveys | AF7MLT 21YL04 SS3GVL€405.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO SS2RVL Ibc Cover ruostumaton teräs hopea 22 tuumaa leveys
€365.85 / yksikkö