Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO HR128N-38 Pyöreä Pullo 1 Gallona Hdpe | AB6MHE 21YK23

BASCO HR128N-38 pyöreä pullo 1 gallona Hdpe

Varastossa
Tuote: AB6MHE Malli: HR128N-38Ristiviite: 21YK23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pullo
autoklavoitavaEi
Reunuksen kapasiteetti1 gal.
Koko1 gal.
Sulkemiskoko38mm
VäriLuonnollinen
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO HR128N-38 pyöreä pullo 1 gallona Hdpe
€6.17 / yksikkö