Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO GVGRS750 Drum Plug Vise Grip 3/4 tuuman teräs Pk 10 | AF7MKE 21YK63

BASCO GVGRS750 rumputulppa ruuvipuristinkahva, 3/4 tuuman teräs Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7MKE Malli: GVGRS750Ristiviite: 21YK63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupistoke
(M) NPT-tulo3 / 4 "
Rungon materiaaliTeräs
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
TyyppiVise Grip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8309900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BASCO GVGRS750B Rumpupistoke Vise Grip 3/4 tuuman teräs Pk 10 | AF7MKF 21YK64 GVGRS750B€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO GVGRS750 rumputulppa ruuvipuristinkahva, 3/4 tuuman teräs Pk 10
€13.51 / yksikkö