Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BASCO GDRP20W Capseal pyöreä pää 2 tuuman poly Pk 10 | AF7MKW 21YK83

BASCO GDRP20W Capseal pyöreä pää, 2 tuumaa poly Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7MKW Malli: GDRP20WRistiviite: 21YK83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapseal
Rungon materiaalipolyeteeni
VäriValkoinen
rakentaminenpolyeteeni
Halkaisija2"
TyyppiPyöreä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
BASCO GDRP34W Capseal pyöreä pää 3/4 tuuman poly Pk 10 | AF7MKX 21YK84 GDRP 34W3 / 4 "€4.49
BASCO GSAMBA20 Capseal pyöreä pää 2 tuuman Poly Pk 10 | AF7MLA 21YK87 GSAMBA202"€15.50
BASCO GSAMBA75 pyöreä pää 3/4 tuumaa poly Pk 10 | AF7MLB 21YK88 GSAMBA753 / 4 "€9.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO GDRP20W Capseal pyöreä pää, 2 tuumaa poly Pk 10
€8.54 / yksikkö