Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Saniteettitason anturi, 1 tuuman NPT -liitin | CE9KEF 55CT21

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z saniteettitasoanturi, 1 tuuman NPT-sovitus

Varastossa
Tuote: CE9KEF Malli: BLS34BXM16.1ZRistiviite: 55CT21

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,574.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoanturi
tarkkuus+/- 5 mm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
KotelointiluokkaNEMA 4X
Asennus1 "NPT
Kelluva Dia.7"
Kellun pituus63 / 64 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Max. Paine43.5 psi
Maks. Lämpötila176 astetta F
AsennusPystysuora
Kokonaispituus21-3 / 64 "
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Signaalin lähtö4 - 20 mA
Tietty painovoima0.6
Varren pituusKorkeus/kokonaispituus/leveys: Attribuutin määritelmän mukaan arvot on näytettävä murto -osina.
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Jännite15/28 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Saniteettitason anturi, 1 tuuman NPT -asennus | CE9KED 55CT19 BLS34BXM09.8Z14-47 / 64 "€1,235.44
BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Saniteettitason anturi, 1 tuuman NPT -asennus | CE9KEE 55CT20 BLS34BXM14.6Z19-17 / 32 "€1,479.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BARKSDALE BLS34BXM16.1Z saniteettitasoanturi, 1 tuuman NPT-sovitus
€1,574.19 / yksikkö