BANNER STAKES PL4004 Plus Barricade Yellow Auth -henkilöstö AG2NTB 31XF76

BANNER STAKES PL4004 Plus Barricade Yellow Auth -henkilöstö

Varastossa
Tuote: AG2NTB Malli: PL4004Ristiviite: 31XF76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlus Barricade-järjestelmä
PohjaväriMusta
Pohjan halkaisija.16 "
PohjamateriaaliaMuovi
Base TypeTäytettävä vedellä tai hiekalla
Vyö VäriKeltainen
Hihnan pituus15ft.
VyöviestiVain valtuutettu henkilöstö
Ostoskorin materiaaliMetalli
Kokonaissyvyys23.25 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys16.5 "
Pylvään väriKeltainen
Lähetä dia.2.375 "
Postikorkeus22 "- 42" Säädettävä
PostimateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.61
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriVyöviestiHinta
BANNER STAKES PL4002 Plus Barricade Yellow Varoitus - Cuidado | AG2NRZ 31XF74 PL4002KeltainenVaroitus - Cuidado€1,348.13
BANNER STAKES PL4005 Plus Barricade Yel -puhdistus käynnissä | AG2PEQ 31XF77 PL4005KeltainenSiivous käynnissä€1,348.13
BANNER STAKES PL4006 Plus Barricade Yellow Poissa käytöstä AG2PER 31XF78 PL4006KeltainenPoissa käytöstä€1,348.13
BANNER STAKES PL4007 Plus Barricade, keltainen, suljettu huoltoa varten AG2PET 31XF79 PL4007KeltainenSuljettu huoltoa varten€1,348.13
BANNER STAKES PL4008 Plus Barricade Yellow, mustat raidat AG2PEU 31XF80 PL4008Musta ja keltainen diagonaali raidallinen-€1,348.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4004 Plus Barricade Yellow Auth -henkilöstö
€1,348.13 / yksikkö