Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS VSS05200 Venttiilin korjaussarja Ptfe-tiivisteillä ja -istukilla, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä | BW8VFG

BANJO FITTINGS VSS05200 venttiilin korjaussarja Ptfe-tiivisteillä ja -istukilla, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: BW8VFG Malli: VSS05200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin korjauspakkaus
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS VSS02500 venttiilin korjaussarja, 1/4 tuumaa ja 3/8 tuumaa, ruostumatonta terästä | BW8RGJ VSS025001/4 x 3/8 "€22.95
BANJO FITTINGS VSS07200 Venttiilin korjaussarja, Ptfe-tiiviste ja istukka, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BW8VJR VSS072003 / 4 "€28.85
BANJO FITTINGS VSS10200 Venttiilin korjaussarja, PTFE-tiivisteellä ja tiivisteillä, 1 tuuma, ruostumatonta terästä | BW8WKF VSS102001"€31.23
BANJO FITTINGS VSS15200 Venttiilin korjaussarja Ptfe-tiivisteillä ja -istukilla, 1-1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä | BW9BTP VSS152001 1/2 lbs.€43.97
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS VSS25200 Venttiilin korjaussarja Ptfe-tiivisteillä ja -istukilla, 2 tuumaa, ruostumatonta terästä | BW9GDD VSS252002"€68.75
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS VSS35200 venttiilin korjaussarja, Ptfe-tiiviste ja istukka, koko 3 tuumaa, ruostumaton teräs | BW9QER VSS352003"€165.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS VSS05200 venttiilin korjaussarja Ptfe-tiivisteillä ja -istukilla, 1/2 tuumaa, ruostumatonta terästä
€28.48 / yksikkö