Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street 90 Deg kyynärpää, 1-1/2 tuuman koko | AB2KHU 1MKG3

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street, 90 asteen kyynärpää, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KHU Malli: SL150-90Ristiviite: 1MKG3
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
€17.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Kulma90 tutkinto
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Koko1 1 / 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS SL038-90 Street Miesten kyynärpää, 3/8 tuuman koko | AB2KHJ 1MKF3 SL038-90FNPT x MNPTMies kyynärpää3 / 8 "3 / 8 "€8.03
BANJO FITTINGS SL050-90 Poly Pipe Street 90 Deg kyynärpää, 1/2 tuuman koko | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta1 / 2 "1 / 2 "€7.43
BANJO FITTINGS SL100-90 Pipe Street Elbow, 90 astetta, 1 tuumaa, polypropeeni | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta1"1"€9.31
BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street 90 Deg kyynärpää, 1-1/4 tuuman koko | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta1.25 "1 / 4 "€12.63
BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 Deg kyynärpää, 2 tuuman koko | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTKatu kyynärpää, 90 astetta2"2"€21.22
BANJO FITTINGS BSL025-90 Street Elbow, 90 Deg., 1/4 tuuman koko, polypropeeni | BW8DEB BSL025-90-90 astetta katukyynärpää--€4.10
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street 90 Deg kyynärpää, 1/4 tuuman koko | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTKatu kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "1 / 4 "€10.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street, 90 asteen kyynärpää, koko 1-1/2 tuumaa
€17.99 / yksikkö