Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS MBF100 pohjan tyhjennyssäiliön laippa, 1 tuuman jakotukin laippa x 1 tuuman naaras | BW9DGQ

BANJO FITTINGS MBF100 pohjan tyhjennyssäiliön laippa, 1 tuuman jakotukin laippa x 1 tuuman naaras

Varastossa
Tuote: BW9DGQ Malli: MBF100

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultattu laipiolaipan laippa
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Koko1"
Tyylipultattu
TyyppiJakotukin pultatut säiliön osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään säiliöiden liittämiseen putkistoon
    • Lasivahvistettu polypropeenirakenne kestää maksimikäyttöpaineen 150 psi
    • Sisältää EPDM-tiivisteen erinomaisen lämmön, otsonin, veden ja säänkestävyyden
    • Ultraäänitiivis ruostumattomasta teräksestä valmistetut pultit ja pultitulpat riittävän suojan takaamiseksi
    • Korvaa vanhentuneen Banjo MBF100V:n

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS BF075 Kierrelaippa, Pulttisäiliö, EPDM, 3/4 X 1 tuuman koko | AC8TUQ 3DTH6 BF075polypropeeni3/4 x 1 "--€64.88
BANJO FITTINGS BF100 kierrelaippa Epdm pultattu säiliölaippa, 1 x 1 tuumaa, polypropeeni | AC8TUR 3DTH7 BF100polypropeeni1 x 1 "--€65.18
BANJO FITTINGS BF150 kierrelaippa Epdm pulttisäiliölaippa, 1-1/2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropeeni1 1/2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF200 kierrelaippa Epdm pulttisäiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropeeni2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF220 Täysaukkoinen kierrelaippa, pultattu säiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUW 3DTJ2 BF220polypropeeni2 x 2 "--€69.79
BANJO FITTINGS BF300 kierrelaippa, EPDM, pulttisäiliö, 3 x 3 tuuman koko | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropeeni3 x 3 "--€94.04
BANJO FITTINGS TF073 Tankin mutterin väliseinäliitin, 1/2 tuumaa ja 3/4 tuumaa, polypropeenia | BW8JUF TF073----€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS MBF100 pohjan tyhjennyssäiliön laippa, 1 tuuman jakotukin laippa x 1 tuuman naaras
€57.90 / yksikkö