Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS M220CPG45 Full Port Flange X 45 Deg Flanged Coupling, 2 Inch Size | BW8TNC

BANJO FITTINGS M220CPG45 koko porttilaippa X 45 asteen laippaliitin, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: BW8TNC Malli: M220CPG45
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
€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kulma45 tutkinto
Max. Käyttöpaine225 psi
Putken koko2 "x 2"
TyyliKytkentä 45 astetta
TyyppiLaitteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulmaVäriPaineAikatauluTyyliTemp. alueKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS CPLG050 Pipe Coupling, 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€9.42
BANJO FITTINGS CPLG100 Pipe Coupling 1 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€9.45
BANJO FITTINGS CPLG125 Pipe Coupling 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Musta150 psi80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€14.40
BANJO FITTINGS CPLG150 Pipe Coupling 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€20.41
BANJO FITTINGS CPLG200 Pipe Coupling 2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€23.06
BANJO FITTINGS CPLG025 putkiliitin, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standardi-NPT-ketju€11.38
BANJO FITTINGS 75FTP naarasliitin, kierresuojalla, 3/4 tuuman koko | BW8GGB 75FTP--------€6.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS M220CPG45 koko porttilaippa X 45 asteen laippaliitin, koko 2 tuumaa
€28.61 / yksikkö