Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CPLG125 Pipe Coupling 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDM 1MJX3

BANJO FITTINGS CPLG125 putkiliitin 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KDM Malli: CPLG125Ristiviite: 1MJX3
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
€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Putken koko1 1 / 4 "
Paine150 psi
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKulmaVäriPaineAikatauluTyyliTemp. alueKiertyyppiHinta
BANJO FITTINGS CPLG050 Pipe Coupling, 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€9.42
BANJO FITTINGS CPLG100 Pipe Coupling 1 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€9.45
BANJO FITTINGS CPLG150 Pipe Coupling 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€20.41
BANJO FITTINGS CPLG200 Pipe Coupling 2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Musta-80--20 - 150 astetta FNPT-ketju€23.06
BANJO FITTINGS CPLG025 putkiliitin, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standardi-NPT-ketju€11.38
BANJO FITTINGS 75FTP naarasliitin, kierresuojalla, 3/4 tuuman koko | BW8GGB 75FTP--------€6.17
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS M100CPG Jakotukin laipallinen kytkin, 1 x 1 tuuman koko | BW8GMP M100CPG1 "x 1"----Kytkin--€12.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG125 putkiliitin 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi musta
€14.40 / yksikkö