Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 342555-0SET Suppilosarjan jauhelajitelmaiset suppilot - 6 kpl pakkaus AC9WBG 3KWP2

DYNALON 342555-0SET suppilosarja, jauhevalikoima erilaisia ​​suppiloita - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WBG Malli: 342555-0SETRistiviite: 3KWP2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta jauhesuppilo
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaaliPolyproyleeni
Suppilo Max OD2.75 ", 4.16", 6.4375 "
Kanavan yläosan tunnus2.6, 3.9, 5.9 "
Kokonaiskorkeus2.75 ", 3.75", 5.125 "
Varsi OD0.63, 9, 1.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Leveä varsi, autoklaavissa; Jauheille, Sisältää kaksi suppiloa kutakin kokoa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 342555-0SET suppilosarja, jauhevalikoima erilaisia ​​suppiloita - 6 kpl pakkaus
€73.04 /pakkaus