Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST550 Seula 50 Mesh AC8UBA AC8UBE | AC8UBH 3DUF4

BANJO FITTINGS LST550 Näyttö 50 Mesh AC8UBA AC8UBE

Varastossa
Tuote: AC8UBH Malli: LST550Ristiviite: 3DUF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko50
Koko1/2 - 3/4 "
Tyyppi50 mesh, Mini T-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
BANJO FITTINGS LST250SS T-siivilä 50 Mesh 316 ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | BW9GPX LST250SS2"-€71.20
BANJO FITTINGS MLST150-50 Port Jakotukki laipallinen T siivilä 316 ruostumatonta terästä 50 Mesh, 2 tuuman koko | BW9JQP MLST150-502"T Siivilä€156.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST550 Näyttö 50 Mesh AC8UBA AC8UBE
€17.88 / yksikkö