Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST150-G T siivilätiiviste, 1-1/2 tuumaa ja 1-1/4 tuumaa kokoa | AC8TZH 3DTY6

BANJO FITTINGS LST150-G T siivilätiiviste, 1-1/2 tuumaa ja 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TZH Malli: LST150-GRistiviite: 3DTY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
TyyppiT-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0063
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
BANJO FITTINGS LST100-G T Siivilätiiviste, 3/4, 1 tuumaa, polypropeeni | AC8TYY 3DTX6 LST100-G3. - 4 "T-siivilälle€3.58
BANJO FITTINGS LSTM050G Tiiviste Mini T Line Sihti | AC8UBC 3DUE8 LSTM050G1/2 - 3/4 "Mini T-siivilälle€4.65
BANJO FITTINGS LST200-GV T Siivilätiiviste, koko 2 tuumaa, FKM | BW8ZCQ LST200-GV2"-€39.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST150-G T siivilätiiviste, 1-1/2 tuumaa ja 1-1/4 tuumaa
€4.07 / yksikkö