Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST130 Line siivilä, 30 Mesh Screen, 1 tuuman koko | AC8TZC 3DTY1

BANJO FITTINGS LST130 Line siivilä, 30 meshin seula, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TZC Malli: LST130Ristiviite: 3DTY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko30
Koko1"
Tyyppi30-verkko, T-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BANJO FITTINGS LST1530 Linjasiivilä 30 Mesh ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuumaa ja 1-1/2 tuumaa kokoa | AC8TZJ 3DTY7 LST15301-1/4 - 1-1/2"€30.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST130 Line siivilä, 30 meshin seula, 1 tuuman koko
€24.15 / yksikkö