Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS740 Line siivilä, 40 Mesh Seula, 3/4 tuuman koko | AC8UAX 3DUE3

BANJO FITTINGS LS740 Line siivilä, 40 meshin seula, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8UAX Malli: LS740Ristiviite: 3DUE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko40
Koko3 / 4 "
Tyyppi40-verkko, Y-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoKokoTyyppiHinta
BANJO FITTINGS LS140 Screen 40 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko | AC8UAH 3DUA8 LS140401 - 1 1 / 4 "40-verkko, Y-siivilälle€29.41
BANJO FITTINGS LS720 Line siivilä, 20 Mesh Seula, 3/4 tuuman koko | AC8UAW 3DUE2 LS720203 / 4 "20-verkko, Y-siivilälle€26.64
BANJO FITTINGS LS7100P -näyttö, 100 mesh | BW8YMG LS7100P---€31.02
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LS2150 -näyttö, 150 mesh, 2 tuuman koko, valkoiset reunat | BW9EKX LS2150---€58.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS740 Line siivilä, 40 meshin seula, 3/4 tuuman koko
€24.11 / yksikkö