Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS230 Screen 30 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuuman koko | AC8UAT 3DUC8

BANJO FITTINGS LS230 Screen 30 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAT Malli: LS230Ristiviite: 3DUC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko30
Koko1 1 / 2 - 2 "
Tyyppi30-verkko, Y-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BANJO FITTINGS LSS330 Screen 30 Mesh, 3 tuuman siivilä, ruostumaton teräs | BW9NCG LSS330€134.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS230 Screen 30 Mesh Y siivilä 1 1/2-2 tuumaa
€49.35 / yksikkö