Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS120 Screen 20 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko | AC8UAD 3DUA4

BANJO FITTINGS LS120 Screen 20 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8UAD Malli: LS120Ristiviite: 3DUA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko20
Koko1 - 1 1 / 4 "
Tyyppi20-verkko, Y-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BANJO FITTINGS LS120304SS Seula, 20 mesh | BW8XWU LS120304SS€28.77
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS LS220 Mesh 20 Screen | BW9DLE LS220€58.74
BANJO FITTINGS LS220P Mesh 20 Seula, polypropeeni | BW9EJM LS220P€64.03
BANJO FITTINGS LSS320 Screen 20 Mesh, 3 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä | BW9NCK LSS320€134.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS120 Screen 20 Mesh Y siivilä 1-1 1/4 tuuman koko
€22.58 / yksikkö