Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HB200SS Letkuvarsi, 316 ruostumaton teräs, 2 tuumaa Mpt X 2 tuumaa koko | AC8TYL 3DTW4

BANJO FITTINGS HB200SS letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 2 tuuman Mpt X 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TYL Malli: HB200SSRistiviite: 3DTW4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€80.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko2"
VäriHopea
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Kuusiokoko2.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Käyttöpaine300 psi
Putken koko2"
Paine300 psi
Koko2"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineKulmaBarb kokoPutken kokoPaineKokoTyyliHinta
BANJO FITTINGS HB025-038SS Letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman Mpt X 3/8 tuuman koko | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Letkuvarsi, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuumaa Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Letkuvarsi, Poly, Suora, 3/8 tuumaa MPT X 3/8 tuumaa Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Letkun väkäs, poly, suora, 3/8 tuumaa MPT X 1/2 tuumaa Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Letkuvarsi, 3/8 tuuman MPT X 1/2 tuuman Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Letkun väkäs, poly, 90 asteen mutka, 3/8 tuumaa MPT X 3/8 tuumaa Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 tutkinto3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HB200SS letkun väkäs, 316 ruostumaton teräs, 2 tuuman Mpt X 2 tuuman koko
€80.88 / yksikkö