Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS HB150-200 polysuora letkun väkäs, 1-1/2 tuuman Mpt X 2 tuuman koko | AC8TYC 3DTV5

BANJO FITTINGS HB150-200 polysuora letkun väkäs, 1-1/2 tuuman Mpt x 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC8TYC Malli: HB150-200Ristiviite: 3DTV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Barb koko2"
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Putken koko1.5 "
Koko1 1/2 lbs.
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutken kokoKokoHinta
BANJO FITTINGS HB025 Poly Straight Hose Barb, 1/4 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€1.77
BANJO FITTINGS HB025-050 Poly Straight Hose Barb, 1/4 tuuman Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.06
BANJO FITTINGS HB050 Poly Straight Hose Barb, 1/2 tuuman Mpt X 1/2 tuuman koko | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€1.96
BANJO FITTINGS HB050-025 polysuora letkun väkäs, 1/2 tuuman Mpt X 1/4 tuuman koko | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€2.01
BANJO FITTINGS HB050-075 Poly Straight Hose Barb, 1/2 tuuman Mpt X 3/4 tuuman koko | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.11
BANJO FITTINGS HB100 Letkuvarsi, Suora, 1 tuuman MPT x 1 tuuman HB, polypropeeni | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.19
BANJO FITTINGS HB100-075 Letkuvarsi, Suora, 1 tuuman MPT x 3/4 tuumaa HB, polypropeenia | AC8TXH 3DTT5 HB100-0753 / 4 "1"1"€2.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS HB150-200 polysuora letkun väkäs, 1-1/2 tuuman Mpt x 2 tuuman koko
€8.16 / yksikkö