Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 75G Tiiviste, Nokka ja Ura, 3/4 tuuman koko, EPDM | AB2KCU 1MJV4

BANJO FITTINGS 75G tiiviste, nokka ja ura, 3/4 tuuman koko, EPDM

Varastossa
Tuote: AB2KCU Malli: 75GRistiviite: 1MJV4
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
€1.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka- ja uratiiviste
MateriaaliEPDM
Suurin paine75 psi
Metalli havaittavissaEi
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS 100G Nokka- ja uratiiviste, 1, tuumaa, EPDM | AA9KMY 1DPK5 100GNokka- ja uratiiviste1"--€1.61
BANJO FITTINGS 150G Epdm Tiivistesarja, 1-1/2 tuuman koko | AA9KNP 1DPN2 150GNokka- ja uratiiviste2 1 / 2 "--€1.69
BANJO FITTINGS 200G Tiiviste 125 Psi 2 In | AB2KBU 1MJR8 200GNokka- ja uratiiviste2"--€1.86
BANJO FITTINGS 300G Tiiviste 75 Psi 3 In | AB2KCD 1MJT8 300GNokka- ja uratiiviste3"--€2.11
BANJO FITTINGS B100G Tiiviste, 1 tuuman koko, EPDM | BW7XLF B100GTiiviste---€1.03
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS G100G Tiiviste, 1 tuuman koko, EPDM | BW7XLG G100GTiiviste---€1.03
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS G75G Tiiviste, 3/4 tuuman koko, EPDM | BW7XLH G75GTiiviste---€1.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 75G tiiviste, nokka ja ura, 3/4 tuuman koko, EPDM
€1.61 / yksikkö