Liitäntä: 2 "x 2" , GPM vettä @ 10 Ft. Päästä: 200 , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 190 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 175 , GPM vettä @ 40 Ft. Päästä: 160 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 150 , Korkeus: 12.5 " , Juoksupyörän materiaali: polypropeeni , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Sisääntulo: 2 "NPT , Pituus: 16 " , Materiaali: polypropeeni , Max. Virtaus: 215 , Max. Pää: 50 ft. , Mekaaninen tiiviste: EPDM / hiilikeraaminen , Lähtö: 2 "NPT , Tiivisteen materiaali: Hiilikeraaminen , Anturin tyyppi: Ei eristetty , Temp. Alue: 32 astetta - 150 astetta , Leveys: 9.5 "