Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS 100125CAP Nokka- ja urapölysuojus, 1 tuumaa, polypropeeni | AA9KMP 1DPJ6

BANJO FITTINGS 100125 CAP nokka-ura-pölysuoja, 1 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AA9KMP Malli: 100125CAPRistiviite: 1DPJ6
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
€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiDC
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine125 psi
Koko1 "x 1 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliMax. KäyttöpaineKokoHinta
BANJO FITTINGS 075CAP pölysuoja 3/4 tuuman 125 Psi naarasliitin | AA9KMK 1DPJ2 075 YMP3 / 4 "polypropeeni300 psi1/2 x 3/4 "€18.09
BANJO FITTINGS 150CAP Nokka ja ura pölysuoja, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AA9KNJ 1DPL6 150 YMP1.5 "polypropeeni300 psi1 1 / 2 "€23.19
BANJO FITTINGS 200CAP Nokka-uurattu pölysuoja, 2 tuumaa, polypropeeni | AA9KNV 1DPN7 200 YMP2"polypropeeni200 psi2"€28.17
BANJO FITTINGS 300CAP Nokka-uurattu pölysuoja, 3 tuumaa, polypropeeni | AB2KBZ 1MJT4 300 YMP3"polypropeeni100 psi3"€45.56
BANJO FITTINGS 400CAP pölysuojus 4 tuuman 75 Psi naarasliitin | AB2KCJ 1MJU4 400 YMP4"polypropeeni100 psi4"€70.07
BANJO FITTINGS G075CAP Lippalakki | BW8PCV G075CAP----€13.13
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS G100125CAP Lippalakki | BW8PZY G100125CAP----€14.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 100125 CAP nokka-ura-pölysuoja, 1 tuumaa, polypropeeni
€18.65 / yksikkö