Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRS032 letkukrimmerisovitin | AA7UJT 16P343

BAND-IT GRS032 letkun puristussovitinsarja

Varastossa
Tuote: AA7UJT Malli: GRS032Ristiviite: 16P343

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun Crimper-sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 5/8 - 3/8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRS032 letkun puristussovitinsarja
€29.72 / yksikkö