Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRJ020 -kaistatyökalu, jota käytetään AF2XJR AF2XJU: n kanssa AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT GRJ020 nauhatyökalu, jota käytetään AF2XJR AF2XJU:n kanssa

Varastossa
Tuote: AF2XKE Malli: GRJ020Ristiviite: 6YPZ9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€233.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjatyökalu
Koko3/16 "- 3/8" kaistanleveydet
Korkeus1.75 "
Pituus9.7 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

BAND-IT J020 työkalua käytetään ruostumattomien teräsnauhojen ja solkien jännityksen luomiseen, mikä helpottaa niiden käyttöä. Siinä on kompakti rakenne ja sitä voidaan käyttää 3/16-3/8 tuuman nauhojen, solkien ja BAND-IT Jr -kiinnikkeiden asentamiseen.

Ominaisuudet:

  • Kannettava räikkätyökalu, jossa on sisäänrakennettu leikkuri käytettäväksi ruostumattomasta teräksestä valmistetun nauhan kanssa.
  • Siinä on leikkurivipu.
  • Räikkärakenne mahdollistaa kapeanauhaisten puristimien nopean ja tehokkaan kiristyksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • BAND-IT JUNIOR Sileä ID-kiinnikkeet: Vuodonkestävä malli käytettäväksi ohutseinäisten letkujen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poistat metallinauhat?

A.

  • Kun kireät hihnat leikataan, ne joustavat ulospäin jättäen terävät reunat.
  • Kiedo metallivanne ankannokkasaksien, tinaviipaleiden tai pulttileikkurien leukoihin.
  • Käännä kasvosi poispäin metallinauhasta ja purista työkalun leuat yhteen, kunnes metallivanteen jännitys rentoutuu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
BAND-IT GRC085 Band-työkalu, jota käytetään AE3JBY AE3JBZ AE3JCA: n kanssa | AF2XJP 6YPY5 GRC 0853/16 "- 3/4" nauhat4"7.5 "7.5 "€676.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRJ020 nauhatyökalu, jota käytetään AF2XJR AF2XJU:n kanssa
€233.64 / yksikkö