Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRG402 Band Clamp Tool 3/4 - 1 1/4 tuuman kapasiteetti | AC2NWF 2LPC1

BAND-IT GRG402 nauhapuristintyökalu, kapasiteetti 3/4 - 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2NWF Malli: GRG402Ristiviite: 2LPC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,306.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp -työkalu
Koko3/4 - 1-1/4"
Korkeus4.375 "
Pituus16 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koskee jännitystä, leikkaa häntää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRG402 nauhapuristintyökalu, kapasiteetti 3/4 - 1 1/4 tuumaa
€1,306.58 / yksikkö