WHEATON 209047 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF4EGB 8TNW3

WHEATON 209047 Pullo Vuodonkestävä 125 Ml Pk72

Varastossa
Tuote: AF4EGB Malli: 209047Ristiviite: 8TNW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMuovi
Koko125mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija50mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus101mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209629 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3RZF 8CNV8 209629Keltainen500mLKeltainen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€617.47
WHEATON 209547 Suuri pullon suu - 72 kpl pakkaus AF3TTR 8CWA6 209547Luonnollinen125mLLuonnollinen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€328.20
WHEATON 209549 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3TTT 8CWA7 209549Luonnollinen500mLLuonnollinen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€480.26
WHEATON 209627 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Keltainen125mLKeltainen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€480.01
WHEATON 209048 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Luonnollinen250mLLuonnollinen61mm129mmKapea24 - 410 mm€361.90
WHEATON 209050 pullovuotoja kestävä 1000 ml - 24 kpl: n pakkaus | AF3TVG 8CWT6 209050Luonnollinen1,000mLLuonnollinen91mm210mmKapea38 - 430 mm€327.51
WHEATON 209628 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Keltainen250mLKeltainen61mm125mmLeveä43 - 410 mm€701.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209047 Pullo Vuodonkestävä 125 Ml Pk72
€291.76 / yksikkö