Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC256-Z900 Regular Duty -tiivisteet, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnityssolki, hihnan leveys 3/4 tuumaa | CH6PMA 55UK84

BAND-IT GRC256-Z900 Regular Duty -tiivisteet, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnityssolki, hihnan leveys 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6PMA Malli: GRC256-Z900Ristiviite: 55UK84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Sisäleveys1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys1 11 / 16 "
SinettihakemusNormaalit tullitiivisteet
Tiivisteen pituus1"
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC256-Z900 Regular Duty -tiivisteet, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnityssolki, hihnan leveys 3/4 tuumaa
€97.43 / yksikkö