BALLYMORE WA103214P Lockstep-rullaportaat, 100 tuuman korkeus | AF6BWV 9WDN1

BALLYMORE WA103214P Lockstep vierivät tikkaat teräs 100 tuuman korkeus

Tuote: AF6BWV Malli: WA103214PRistiviite: 9WDN1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,671.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockstep-tikkaat
Toimintatyyppilockstep
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys74 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus133 "
kokonaisleveys32 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE WA103214P Lockstep vierivät tikkaat teräs 100 tuuman korkeus
€1,671.13 / yksikkö