BALLYMORE SEP7-3660 Rullatason työtaso, teräs, 70 tuumaa / h | AF3TWN 8CX08

BALLYMORE SEP7-3660 Rullatyötaso Teräs, yksi 70 tuumaa

Tuote: AF3TWN Malli: SEP7-3660Ristiviite: 8CX08
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,541.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys97 "
Pohjan pituus97 "
Pohjan leveys41 "
Pohjan leveys41 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä2
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus109 "
Työlavan syvyys60 "
Lavan korkeus70 "
Platform Pituus60 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys36 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan pituusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysHinta
BALLYMORE SEP3-3672 Rullatason työtaso, teräs, 30 tuumaa h AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "€2,005.61
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP4-2448 Rullatason työtaso, teräs, 40 tuumaa h AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "€1,386.35
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP4-2460 Rullatason työtaso, teräs, 40 tuumaa h AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "€1,490.49
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP4-2472 Roll-työtaso Teräs Single 40 In. H | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "€1,710.94
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP4-3672 Rullattava työtaso, teräs, 40 tuumaa h AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "€2,339.66
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP5-3660 Rullatason työtaso, teräs, 50 tuumaa h AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "€2,024.95
Tarjouspyyntö
BALLYMORE SEP5-3648 Rulla Työtaso Teräs Single 50 In. H | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "€1,898.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE SEP7-3660 Rullatyötaso Teräs, yksi 70 tuumaa
€2,541.20 / yksikkö