BALLYMORE DEP5-2448 Rullattava työtaso, teräs, kaksois 50 tuumaa | AF3TDF 8CR21

BALLYMORE DEP5-2448 Valssaava työtaso Teräs Dual 50 In.h

Tuote: AF3TDF Malli: DEP5-2448Ristiviite: 8CR21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,060.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys97 "
Pohjan pituus97 "
Pohjan leveys33 "
Pohjan leveys33 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä4
Jalkojen lukumäärä4
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus86 "
Työlavan syvyys48 "
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus48 "
Alustan tyyliKaksoispääsy
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.42
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan pituusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysPohjan leveysPohjan leveysHinta
BALLYMORE DEP3-3648 valssaama työtaso, teräs, kaksois 30 tuumaa | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "€2,019.37
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP3-3660 valssaama työtaso, teräs, kaksois 30 tuumaa | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,088.17
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP3-3672 Työtaso Teräs Dual 30 In.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "€2,220.41
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP4-3660 Työtaso Teräs Dual 40 In.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "€2,421.90
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP5-2436 valssaava työtaso, teräs, kaksois 50 tuumaa | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,020.02
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP6-2436 valssaava työtaso, teräs, kaksois 60 tuumaa | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "€2,107.55
Tarjouspyyntö
BALLYMORE DEP3-2448 Työtaso Teräs Dual 30 In.h | AF3TFD 8CRL2 DEP3-244830 "72 "72 "48 "24 "24 "33 "33 "€1,539.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE DEP5-2448 Valssaava työtaso Teräs Dual 50 In.h
€2,060.99 / yksikkö