BALLYMORE 318GSU vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus | AF4DGT 8RM91

BALLYMORE 318GSU vierivät tikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4DGT Malli: 318GSURistiviite: 8RM91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys25 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus28.5 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus28.5 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaHinta
BALLYMORE 318RSU vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus | AF4GFE 8VU98 318RSUKumi€344.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE 318GSU vierivät tikkaat teräs 28-1/2 tuuman korkeus
€389.31 / yksikkö