BALLYMORE 30IN RAIL EXT. Jatkokaide 30 tuuman korkeus | AF3PRR 8ALR5

BALLYMORE 30IN RAIL EXT. Jatkokaiteen korkeus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3PRR Malli: 30IN RAIL EXT.Ristiviite: 8ALR5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkokaide
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus30 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE 30IN RAIL EXT. Jatkokaiteen korkeus 30 tuumaa
€712.85 / yksikkö