Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG hydraulisuodatin 6-25 / 32 x 9-1 / 16 tuumaa | AJ2GJN 49T315

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG Hydraulisuodatin 6-25/32 x 9-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GJN Malli: PT9441-MPGRistiviite: 49T315

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen elementti
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus9 1 / 16 "
Sisällä Dia.3-15 / 16 "
Pituus9 1 / 16 "
Dia ulkopuolella.6-25 / 32 "
Leveys6 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6239
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Hydraulinen
    • Mikroniluokitus: 5
    • Erityisominaisuudet: Suurin suorituskykyinen lasinen hydraulielementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN -SUODATTIMET PT9423 Hydraulielementti | AA3TDP 11U567 PT9423Spin-On4.031 "5 / 8 "Hydraulinen elementti4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€104.62
BALDWIN FILTERS PT9434 Hydrauliikkasuodatinelementti 7 3/8 H sisään | AA6RLX 14R256 PT9434Spin-On7.375 "1.187 "Hydraulinen elementti7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€156.22
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG Hydraulinen suodatin, linko | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGSpin-On4.5 "29 / 32 "Hydraulinen elementti4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€109.52
BALDWIN FILTERS PT83 Hydraulinen suodatinelementti AC2LDB 2KYN1 PT83Spin-On11 "3-11 / 32 "Hydraulinen elementti11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€42.34
BALDWIN FILTERS PT98-10 Hydraulisuodatinelementti, 45 mikronia, pyöreä | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Spin-On9"3-15 / 16 "Hydraulinen elementti9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€37.72
BALDWIN FILTERS PT707-HD10 Hydrauliikkasuodatinelementti AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Spin-On9 9 / 32 "1.593Hydraulinen elementti9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€29.35
BALDWIN FILTERS PT483 Hydrauliikkasuodatinelementti AC2LQH 2KZZ4 PT483Spin-On17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hydraulinen elementti17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€90.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9441-MPG Hydraulisuodatin 6-25/32 x 9-1/16 tuumaa
€223.29 / yksikkö