Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PG1326 Painemittarin Leveys (tuumaa) 1-1/2 | AE2TBF 4ZGH5

BALDWIN FILTERS PG1326 Painemittarin leveys (tuumaa) 1-1/2

Varastossa
Tuote: AE2TBF Malli: PG1326Ristiviite: 4ZGH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 8 "NPT
Valitse koko1.5 "
alue0 - 60 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PG1326 Painemittarin leveys (tuumaa) 1-1/2
€58.77 / yksikkö