BALDWIN FILTERS PF829 (2) Polttoainesuodatinelementti / 2 kpl AE2VLK 4ZNF8

BALDWIN FILTERS PF829(2) Polttoainesuodatinelementti/2 kpl sarja

Varastossa
Tuote: AE2VLK Malli: PF829(2)Ristiviite: 4ZNF8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6.5 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Pituus6.5 "
Dia ulkopuolella.3-5 / 16 "
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF9905 Polttoainesuodatin linjassa 2-29 / 32 tuumaa | AH4GZG 34NN11 BF9905Linjassa5 13 / 32 "2 29 / 32 "1-29 / 32 "2 29 / 32 "€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF829(2) Polttoainesuodatinelementti/2 kpl sarja
€67.10 / yksikkö