Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9905 Polttoainesuodatin linjassa 2-29 / 32 tuumaa | AH4GZG 34NN11

BALDWIN FILTERS BF9905 polttoainesuodatin rivissä, pituus 2-29/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GZG Malli: BF9905Ristiviite: 34NN11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluLinjassa
Korkeus5 13 / 32 "
Pituus2 29 / 32 "
Dia ulkopuolella.1-29 / 32 "
Leveys2 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Letkusuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS PF829 (2) Polttoainesuodatinelementti / 2 kpl AE2VLK 4ZNF8 PF829 (2)Spin-On6.5 "6.5 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€67.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9905 polttoainesuodatin rivissä, pituus 2-29/32 tuumaa
€20.95 / yksikkö