BALDWIN-SUODATTIMET PA30323 Ilmansuodatin, säteittäinen, 25-7/8 tuuman pituus, 13-1/2 tuumaa ulkohalkaisija | CF2UAK 56DZ83

BALDWIN FILTERS PA30323 ilmansuodatin, radiaalinen, pituus 25-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2UAK Malli: PA30323Ristiviite: 56DZ83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€839.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluRadiaalinen
Pituus25-7 / 8 "
Dia ulkopuolella.13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1925
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA30323 ilmansuodatin, radiaalinen, pituus 25-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija 13-1/2 tuumaa
€839.41 / yksikkö