BALDWIN-SUODATTIMET PA30319 Ilmansuodatin, säteittäinen, 25-23/32 tuuman pituus, 11-1/32 tuumaa ulkohalkaisija | CF2UAL 56DZ82

BALDWIN FILTERS PA30319 ilmansuodatin, radiaalinen, pituus 25-23/32 tuumaa, ulkohalkaisija 11-1/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2UAL Malli: PA30319Ristiviite: 56DZ82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluRadiaalinen
Pituus25-23 / 32 "
Dia ulkopuolella.11-1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PA30319 ilmansuodatin, radiaalinen, pituus 25-23/32 tuumaa, ulkohalkaisija 11-1/32 tuumaa
€404.99 / yksikkö